pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1095120A-24V DRIVER INDIP. 30W/24V IP20 ON/OFF - 1095120A-24V

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1095120A-24V DRIVER INDIP. 30W/24V IP20 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 30...30 W

  • Grado di protezione (IP) - IP20

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346101

Codice prodotto

ACL1095120A-24V

Cod. produttore

1095120A-24V

Produttore

ACL

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

30...30 W

Grado di protezione (IP):

IP20

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Adatto ad uso esterno:

sì

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED. 30W. 24 V. IP20. Alimentazione elettrico standard.