pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1095112A-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP67 ON/OFF - 1095112A-24V

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1095112A-24V DRIVER INDIP. 16W/24V IP67 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 24...24 V

  • Potenza d'uscita - 16...16 W

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - no

  • Adatto per tensione costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378346026

Codice prodotto

ACL1095112A-24V

Cod. produttore

1095112A-24V

Produttore

ACL

Tensione d'uscita:

24...24 V

Potenza d'uscita:

16...16 W

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

no

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

63 mm

Adatto ad uso esterno:

sì

Larghezza:

91 mm

Lunghezza:

240 mm

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Driver LED. 24VDC. 16W.