pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL1095112A-035 DRIVER INDIP. 19W/350MA IP67 ON/OFF - 1095112A-035

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL1095112A-035 DRIVER INDIP. 19W/350MA IP67 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'uscita - 220...240 V

  • Potenza d'uscita - 19...19 W

  • Corrente d'uscita - 350...350 mA

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Adatto per corrente costante - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378345999

Codice prodotto

ACL1095112A-035

Cod. produttore

1095112A-035

Produttore

ACL

Tensione d'uscita:

220...240 V

Potenza d'uscita:

19...19 W

Corrente d'uscita:

350...350 mA

Grado di protezione (IP):

IP67

Adatto per corrente costante:

sì

Adatto per tensione costante:

sì

Altezza:

63 mm

Adatto ad uso esterno:

no

Larghezza:

91 mm

Lunghezza:

240 mm

Adatto per tensione continua (lato primario):

no

Alloggiamento:

Alloggiamento in plastica

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

DRIVER LED. 19W/350mA IP67 ON/OFF