ARCLUCE SPA - ACL0780016C-30 INGR90 12W RGBW EL C/LENTE INOX REM-D - 0780016C-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Portalampada - Senza
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8054378209536
Codice prodotto
ACL0780016C-30
Cod. produttore
0780016C-30
Produttore
ACL
Tipo lampada:
LED sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Portalampada:
Senza
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Acciaio inox
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Corrente nominale:
350...350 mA
Apparecchio cablato:
no
Alimentatore intercambiabile:
no
Dimming 0-10 V:
no
Dimming 1-10 V:
no
Dimming DALI:
no
Dimming DMX:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Angolo di emissione:
A raggio libero
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Grado di protezione (IP):
IP68
Resistenza agli urti:
IK08
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Potenza totale:
12 W
Colore luce:
RGBW
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Multi-angolo del fascio:
No
Larghezza:
112 mm
Altezza/profondità:
134 mm
Lunghezza:
190 mm
Diametro esterno:
112 mm
Comando via Bluetooth:
no
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no


