pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0777009A-30 INGR180 1XE27 INOX TONDA ON/OFF - 0777009A-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0777009A-30 INGR180 1XE27 INOX TONDA ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Altezza/Profondità di inserimento - 301 mm

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378330780

Codice prodotto

ACL0777009A-30

Cod. produttore

0777009A-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

301 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Regolabile:

no

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Diametro esterno:

195 mm

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Dimming DMX:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

195 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

301 mm

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

3000 kg

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

INGROUND180 cornice tonda sporgente. LED, E27. 7,5W.