pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0773006A-830-21 LINEA-IN 40W EL L=1246 ON/OFF - 0773006A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0773006A-830-21 LINEA-IN 40W EL L=1246 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Portalampada - Senza

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378097003

Codice prodotto

ACL0773006A-830-21

Cod. produttore

0773006A-830-21

Produttore

ACL

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Regolabile:

no

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Angolo di emissione:

A raggio libero

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Grado di protezione (IP):

IP67

Resistenza agli urti:

IK10

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Potenza totale:

40 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3600...3600 lm

Rendimento luminoso delle lampade:

3600 lm/W

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Larghezza:

100 mm

Altezza/profondità:

140 mm

Lunghezza:

1246 mm

Altezza/Profondità di inserimento:

140 mm

Carico max.:

1000 kg

Calpestabile da veicoli:

no

Numero di poli:

3

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

LINEA-IN cornice sporgente, ON/OFF - Corpo in alluminio estruso. Testate in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inox AISI 316. Driver con protezione alle sovra-tensioni di rete sino a 4kV. Lenti LED in PMMA. Riflettore in alluminio 99,85 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato di spessore 8mm resistente agli shock termici. Carico statico sopportabile: 1000Kg. Apparecchio calpestabile. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-13. Installazione a incasso. Doppio pressacavo M16 per collegamento in cascata. Fornito completodi cavo d'alimentazione (0.7m). Controcassa in acciaio zincato. Ottica: elliptic 9°x47°. LED 34W 4100lm 3000K CRI>80. Colore: Alluminio.