pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0772007C-830-30 INGR55 4W WB INOX TONDA REM-D - 0772007C-830-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0772007C-830-30 INGR55 4W WB INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378330605

Codice prodotto

ACL0772007C-830-30

Cod. produttore

0772007C-830-30

Produttore

ACL

Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design elegante e dalle dimensioni ridotte, per integrarsi facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura il massimo grado di protezione (IP68); calpestabile e resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile. Versatilità: una vasta gamma di ottiche e temperature colore per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile anche con ottica RGB per effetti scenografici. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.