pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0770020C-830-30 INGR-S110 4W SB INOX QUADRA REM-D - 0770020C-830-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0770020C-830-30 INGR-S110 4W SB INOX QUADRA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Diametro foro montaggio ad incasso - 190 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378201158

Codice prodotto

ACL0770020C-830-30

Cod. produttore

0770020C-830-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

4 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Diametro foro montaggio ad incasso:

190 mm

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Altezza/Profondità di inserimento:

68 mm

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Diametro esterno:

120 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Dimming taglio di fase discendente:

no

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

EVG

Calpestabile da veicoli:

sì

Larghezza:

120 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Altezza/profondità:

73 mm

Dimming programmabile:

no

Carico max.:

2000 kg

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

550...550 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

190 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

550 lm/W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

INGROUND110 short cornice quadra sporgente. LED, 3000K, 4W, 500lm, CRI>80