pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0770003C-840-30 INGR-S110 4W EL INOX TONDA REM-D - 0770003C-840-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0770003C-840-30 INGR-S110 4W EL INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378173219

Codice prodotto

ACL0770003C-840-30

Cod. produttore

0770003C-840-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

4 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK09

Con lampada inclusa:

Portalampada:

Senza

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Diametro esterno:

119 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

119 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

73 mm

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

550...550 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

190 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

550 lm/W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Gli apparecchi da incasso a terra per l’illuminazione funzionale e scenografica. Estetica e funzionalità si uniscono negli apparecchi da incasso a terra della gamma INGROUND: una soluzione versatile ed elegante per numerosi contesti di illuminazione esterna; perfetti in particolare per creare suggestivi percorsi luminosi in cui la luce, oltre a favorire l’orientamento, scandisce e ridisegna lo spazio. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 2000 kg. Versatilità: una vasta gamma di temperature colore e ottiche (da strette per un'illuminazione puntuale a ultra-diffondenti ewall-washer) per creare effetti luminosi decorativi, personalizzabili in base alle esigenze; disponibile con diverse tipologie di cornici. Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione del giardino, di aree pedonali e zone di passaggio; adatto a contesti caratterizzati da elevata umidità, come centri benessere, spa, piscine.