pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0769005C-840-30 STONE55 2W RAD. BIDIR. INOX REM-D - 0769005C-840-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0769005C-840-30 STONE55 2W RAD. BIDIR. INOX REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP68

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 2 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378356292

Codice prodotto

ACL0769005C-840-30

Cod. produttore

0769005C-840-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP68

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

2 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

Senza

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Diametro esterno:

64 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

64 mm

Alimentatore intercambiabile:

no

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

95 mm

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Corrente nominale:

700...700 mA

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

65...65 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

110 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Rendimento luminoso delle lampade:

65 lm/W

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Gli apparecchi da incasso a terreno per l’illuminazione a elevato comfort visivo. STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE sono perfetti per creare suggestivipercorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio. Design semplice ed elegante, dalle dimensioni ridette, adatto a qualsiasi contesto. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 1000 kg e sommergibile. Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, spazi esterni di ville e hotel.