pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0765059F-30 QUAD200 40W RGBW WW INOX DMX - 0765059F-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0765059F-30 QUAD200 40W RGBW WW INOX DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Potenza totale - 40 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378404016

Codice prodotto

ACL0765059F-30

Cod. produttore

0765059F-30

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Potenza totale:

40 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Diametro esterno:

230 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming DMX:

sì

Colore luce:

RGBW

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

230 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

284 mm

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

202 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

L'apparecchio da incasso a terra dal design moderno per l’illuminazione architetturale. Illuminazione funzionale ed effetti scenografici: QUAD200 è l'incasso a terra elegante e dalle performance eccellenti, perfetto non solo come segnapasso, ma soprattutto per valorizzare i contesti architetturali, facciate e alberature con un'illuminazione confortevole e dai molti effetti decorativi. . Design elegante e geometrico, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Massima resistenza: la robusta strutturain acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile e resistente a carico statico fino a 1500 kg . Versatilità: vasta gamma di temperature colore e di ottiche, da spot a ultra-wide e wall-washer, per personalizzare gli effettiluce; possibilità di ottiche RGBW per effetti scenografici; disponibile con diverse tipologie di cornici . Disponibile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di aree urbane, camminamenti, parchi e attrazioni architetturali.