pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0764006A-840-21 STONE-S180 10W RADENTE BIDIR. ON/OFF - 0764006A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0764006A-840-21 STONE-S180 10W RADENTE BIDIR. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP67

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378403347

Codice prodotto

ACL0764006A-840-21

Cod. produttore

0764006A-840-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP67

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

10 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Resistenza agli urti:

IK10

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Portalampada:

Senza

Dimming DALI:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming 1-10 V:

no

Angolo di emissione:

A raggio libero

Diametro esterno:

180 mm

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming DMX:

no

Colore luce:

Bianco

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Larghezza:

180 mm

Alimentatore intercambiabile:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

122 mm

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

90...90 lm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

135 mm

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Rendimento luminoso delle lampade:

90 lm/W

Numero di poli:

3

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Comando via Bluetooth:

no

Gli apparecchi da incasso a terreno dall'elevato comfort visivo. STONE è la gamma di incassi a terra per l’illuminazione funzionale e decorativa di esterni. Resistenti e calpestabili, gli incassi STONE assicurano performance eccellenti e sono perfetti per creare suggestivi percorsi luminosi caratterizzati da un’elegante luce radente, con diverse cornici per direzionare il fascio. Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi contesto, anche grazie alla minima profondità d'incasso richiesta per l'installazione. Massima resistenza: la robusta struttura in acciaio inox AISI 316L assicura un elevato grado di protezione; calpestabile, resistente a carico statico fino a 4000 kg . Versatilità: disponibile in diverse temperature colore e con ottiche mono e bidirezionali e radiali; lenti in PMMA side-emitter per garantire un direzionamento ottimale del fascio. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di zone di passaggio, viali, aree pedonali, rampe di accesso, spazi esterni di ville e hotel.