ARCLUCE SPA - ACL0761027A-830-30 INGR-S180 11W UB INOX TONDA ON/OFF - 0761027A-830-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Grado di protezione (IP) - IP67
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 11 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h
Tipo lampada - LED sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8054378403118
Codice prodotto
ACL0761027A-830-30
Cod. produttore
0761027A-830-30
Produttore
ACL
Grado di protezione (IP):
IP67
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
11 W
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Tipo lampada:
LED sostituibile
Colore del corpo:
Acciaio inox
Materiale del corpo:
Alluminio
Resistenza agli urti:
IK10
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Portalampada:
Senza
Dimming DALI:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Dimming 1-10 V:
no
Angolo di emissione:
A fascio estremamente largo >80°
Diametro esterno:
195 mm
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Dimming DMX:
no
Colore luce:
Bianco
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Larghezza:
195 mm
Alimentatore intercambiabile:
sì
Dimming 0-10 V:
no
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Altezza/profondità:
122 mm
Dimming programmabile:
no
Dimming RF:
no
Dimming con push-button:
no
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
675...675 lm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Temperatura colore regolabile:
No
Flusso luminoso regolabile:
No
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
135 mm
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Rendimento luminoso delle lampade:
675 lm/W
Numero di poli:
3
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Comando via Bluetooth:
no