ARCLUCE SPA - ACL0688002C-840-30 TITO90 12W WB COB REM-D - 0688002C-840-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K
Potenza totale - 12 W
Colore del corpo - Acciaio inox
Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
189 Kg CO₂-eq
EAN
8054378208492
Codice prodotto
ACL0688002C-840-30
Cod. produttore
0688002C-840-30
Produttore
ACL
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Potenza totale:
12 W
Colore del corpo:
Acciaio inox
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Orientabilita':
Orientabile
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
DC
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
no
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Protezione della superficie:
Non trattato
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
no
Diametro esterno:
91 mm
Altezza/profondità:
108 mm
Resistenza agli urti:
IK08
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
91 mm
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Tipo di collegamento:
Altro
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
118 mm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Tipo di cablaggio:
Terminale
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1550...1550 lm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
efficienza luminosa della lampada:
1550...1550 lm/W
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Corrente nominale:
350...350 mA
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
D
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Comando via Bluetooth:
no