pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0686004P-840-16 LANDSPIKE 10W WB PC - 0686004P-840-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0686004P-840-16 LANDSPIKE 10W WB PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Girevole e orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378330148

Codice prodotto

ACL0686004P-840-16

Cod. produttore

0686004P-840-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

10 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Girevole e orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Diametro esterno:

80 mm

Altezza/profondità:

270 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

80 mm

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

117 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Tipo di cablaggio:

Terminale

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

725...725 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

725...725 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Il proiettore con picchetto per l'illuminazione esterna d'accento, volta a valorizzare dettagli architettonici e naturali; LANDSPIKE è caratterizzato da notevoli prestazioni illuminotecniche e ampia versatilità di utilizzo. Design semplice e compatto, per integrarsi in qualsiasi ambiente, dalla struttura resistente. Massima orientabilità in orizzontale e in verticale, per una completa personalizzazione. Versatilità: vasta gamma di temperature colore e di ottiche unidirezionali, ultra-wide ed ellittiche, per adattarsi alle diverse esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: illuminazione di monumenti, elementi decorativi di parchi e spazi pubblici.