pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0681006B-840-21 PANTHEON2 79W NB DALI - 0681006B-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0681006B-840-21 PANTHEON2 79W NB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 79 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

1450 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378328831

Codice prodotto

ACL0681006B-840-21

Cod. produttore

0681006B-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

79 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

sì

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

sì

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Diametro esterno:

316 mm

Altezza/profondità:

418 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Adatto per potenza lampada:

72...72 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

316 mm

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

sì

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

425 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

5

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

8800...8800 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

8800...8800 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471:

RG0

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Pantheon2 . Corpo e cornice in alluminio pressofuso (EN 47100). Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. Guarnizioni in gomma siliconica. Viteria esterna in acciaio inoxAISI 316. Riflettore in alluminio anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato di spessore 5mm resistente agli shock termici. Gonio graduato per puntamento. 72W 10950 lm 4000K. Dimmerabile DALI