pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0671000A-830-21 EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF - 0671000A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0671000A-830-21 EQOS1 PRO. 120W COB R.ALL. SIMM. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 120 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378326684

Codice prodotto

ACL0671000A-830-21

Cod. produttore

0671000A-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

120 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

sì

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

315 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

111...111 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

394 mm

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

91 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

No

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

3

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

12600...0 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

12600...12600 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Proiettore con corpo in alluminio pressofuso, verniciatura a polvere poliestere in doppio strato. Guarnizioni in gomma siliconica, viteria in acciaio inos AISI 316. 111 W. Simmetrica. 15100 lm. 3000K. Colore Alluminio