ARCLUCE SPA - ACL0662033F-12 ECO2 PRO. 107W RGBW EL 50°(I) DMX - 0662033F-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza totale - 107 W
Colore del corpo - Nero
Angolo di emissione - A raggio libero
Orientabilita' - Orientabile
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054378020308
Codice prodotto
ACL0662033F-12
Cod. produttore
0662033F-12
Produttore
ACL
Potenza totale:
107 W
Colore del corpo:
Nero
Angolo di emissione:
A raggio libero
Orientabilita':
Orientabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:
60000 h
Adatto per montaggio a incasso:
no
Idoneo per l'installazione su superfici:
sì
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Dimming DALI:
no
Con lampada inclusa:
sì
Dimming taglio di fase discendente:
no
Adatto per montaggio a parete:
sì
Portalampada:
Senza
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Dimming 1-10 V:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
sì
Dimming taglio di fase ascendente:
no
Dimmerazione DALI-2:
no
Dimming 0-10 V:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Tipo fascio luminoso:
Asimmetrico
Tipo lampada:
LED sostituibile
Alimentatore intercambiabile:
sì
Protezione della superficie:
Verniciatura a polvere
Dimming RF:
no
Dimming DMX:
sì
Altezza/profondità:
325 mm
Resistenza agli urti:
IK07
Colore luce:
RGBW
Larghezza:
460 mm
Dimming DSI:
no
Dimming LineSwitch:
no
Dimming programmabile:
no
Dimming con push-button:
no
Uscita della luce:
Diretto
Multi-angolo del fascio:
No
Lunghezza:
60 mm
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:
80 %
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:
80 %
Flusso luminoso regolabile:
Continuamente variabile
Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:
70 %
Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):
20 %
Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):
50 %
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Temperatura colore regolabile:
No
Supporto disponibile IFTTT:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:
Non necessario
Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:
no
Comando via Bluetooth:
no


