pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0652021F-16 NADIR 80W RGBW SB C/VETRO UNI.2 DMX - 0652021F-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0652021F-16 NADIR 80W RGBW SB C/VETRO UNI.2 DMX

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza totale - 80 W

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente stretto 5-10°

  • Orientabilita' - Orientabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378399336

Codice prodotto

ACL0652021F-16

Cod. produttore

0652021F-16

Produttore

ACL

Potenza totale:

80 W

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente stretto 5-10°

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming 1-10 V:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

sì

Altezza/profondità:

461 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Colore luce:

RGBW

Larghezza:

398 mm

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

214 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Il proiettore per l'illuminazione architetturale di esterni. Perfetto per un'illuminazione efficace e suggestiva di grandi aree NADIR è il proiettore per illuminazione di esterni potente e versatile, che combina la flessibilità modulare con l'elevata efficienza delle sorgenti luminose, assicurando elevatissime performance illuminotecniche. Design sobrio ed elegante, che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Versatilità: grazie ad un ampio range di ottiche simmetriche, NADIR può produrre una luce precisa e mirata a fascio stretto, un fascio luminoso diffondente o ultra diffondente; la versione a proiettore + disponibile anche con ottica asimmetrica e in versione RGBW per effetti luminosi particolarmente suggestivi. Inoltre, la possibilità di combinare da due a sei moduli a LED, producendo fasci luminosi di diverse potenze, garantisce una grande versatilità di utilizzo e la capacità di rispondere appieno alle esigenze del progetto illuminotecnico. Applicazioni: NADIR è adatto sia per illuminazione esterna che interna; è ideale per illuminare impianti sportivi, hall di aeroporti, ambienti di grandi dimensioni e per l’illuminazione architetturale e di spazi pubblici. Versioni: disponibile in versione proiettore, a plafone e a sospensione