pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0601013D-840-21 TORY2 PRO. 500W AS60 DIMM - 0601013D-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0601013D-840-21 TORY2 PRO. 500W AS60 DIMM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 500 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A raggio libero

  • Orientabilita' - Orientabile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378410031

Codice prodotto

ACL0601013D-840-21

Cod. produttore

0601013D-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

500 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A raggio libero

Orientabilita':

Orientabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

-1 h

Adatto per montaggio a incasso:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Adatto per montaggio a soffitto:

sì

Dimming DALI:

no

Con lampada inclusa:

sì

Dimming taglio di fase discendente:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Portalampada:

Senza

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming 1-10 V:

sì

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming 0-10 V:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Protezione della superficie:

Verniciatura a polvere

Dimming RF:

no

Dimming DMX:

no

Altezza/profondità:

347 mm

Resistenza agli urti:

IK08

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

484 mm

Dimming DSI:

no

Dimming LineSwitch:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming con push-button:

no

Uscita della luce:

Diretto

Multi-angolo del fascio:

No

Lunghezza:

283 mm

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

-1 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

-1 %

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 100.000 ore a 25°C:

70 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

-1 %

Tasso di guasto, durata operativa media 100 000 h, temp.25 °C (tq):

50 %

Numero di poli:

5

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

58000...58000 lm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

efficienza luminosa della lampada:

58000...58000 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Supporto disponibile IFTTT:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Comando via Bluetooth:

no

Serie TORY - Illumina lo SPORT. Serie di proiettori modulari ad alta potenza particolarmente indicati per l?illuminazione di impianti sportivi di classe I, II e III. Disponibile in diverse configurazioni con potenze scalabili da 250WATT a 1000WATT (finoa 140000lm). Qualita costruttive e illuminotecniche di livello superiore per installazioni anche su torri-palo ad altezze elevate. Materiali e soluzioni tecniche innovative per ridurre, fino ad azzerare, la possibilita di guasti o manutenzioni straordinarie non programmate. Apparecchio LED per uso professionale. Ideale per illuminare impianti sportivi di classe I, II e III. Disponibile in 4 versioni (TORY1, TORY2, TORY3 e TORY4) con potenze da 250 a 1000WATT. Progettati per offrire: alta efficienza, consumi ridotti, comfort visivo, ritorno dell?investimento.