pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0580007C-830-11 THUNDER65 0,4W XB CORN.RETT. REM-D - 0580007C-830-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0580007C-830-11 THUNDER65 0,4W XB CORN.RETT. REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 0.4 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378302374

Codice prodotto

ACL0580007C-830-11

Cod. produttore

0580007C-830-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

0.4 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

41 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

120 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

120 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

70 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

10...10 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10...10 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'apparecchio da incasso a parete resistente e versatile. Adatto sia per l'illuminazione di esterni che di interni, THUNDER65 è l'incasso a parete perfetto in tantissimi contesti grazie al design dalle linee semplici e all'illuminazione confortevole e omogenea, assicurata dall'ottica ultra diffondente e dallo schermo opale. Design elegante, particolarmente resistente grazie alla finitura con cornice. Applicazioni: ideale per ambienti residenziali, illuminazione da giardino, camminamenti e zone di passaggio soggette a umidità. Versatilità: disponibile in diverse colorazioni per adattarsi a varie ambientazioni.