pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0580003C-830-16 THUNDER65 0,4W XB CORN.ALLUM. REM-D - 0580003C-830-16

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0580003C-830-16 THUNDER65 0,4W XB CORN.ALLUM. REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Grigio

  • Angolo di emissione - A fascio estremamente largo >80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378302480

Codice prodotto

ACL0580003C-830-16

Cod. produttore

0580003C-830-16

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Grigio

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

75 mm

Altezza/profondità:

3 mm

Resistenza agli urti:

IK07

Adatto per potenza lampada:

0.4...0.4 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

10...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

63...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

THUNDER65 da incasso, cornice tonda in alluminio pressofuso. Corpo in tecnopolimero rinforzato in fibra di vetro, infrangibile. 0,4W. 20 lm. 3000K. Colore alluminio