pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0578010C-840-30 THUNDER110 4W AS INOX QUADRA REM-D - 0578010C-840-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0578010C-840-30 THUNDER110 4W AS INOX QUADRA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

189 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378325694

Codice prodotto

ACL0578010C-840-30

Cod. produttore

0578010C-840-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

4 W

Colore del corpo:

Acciaio inox

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

no

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

120 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

120 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

510...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

74...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

THUNDER110 cornice quadra in acciaio inox. 4W. 520 lm. 4000K. Controllo REM-D. Ottica Asymmetrica