pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0575011A-840-12 RENIO 8W C/FRANG. ON/OFF - 0575011A-840-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0575011A-840-12 RENIO 8W C/FRANG. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 7 W

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Nero

  • Tipo lampada - LED non sostituibile

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378325281

Codice prodotto

ACL0575011A-840-12

Cod. produttore

0575011A-840-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

7 W

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Nero

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Colore luce:

Bianco

Con lampada inclusa:

sì

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Adatto per potenza lampada:

6...6 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Larghezza:

127 mm

Altezza/profondità:

110 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

950...0 lm

Lunghezza:

312 mm

RENIO con frangiluce - cornice alluminio. 6W. 950 lm. 4000K. Colore Nero.