ARCLUCE SPA - ACL0575010A-830-12 RENIO 8W AS C.ALLUM. ON/OFF - 0575010A-830-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Potenza totale - 7 W
Grado di protezione (IP) - IP65
Colore del corpo - Nero
Tipo lampada - LED non sostituibile
Confezione
1 PZ
EAN
8054378325199
Codice prodotto
ACL0575010A-830-12
Cod. produttore
0575010A-830-12
Produttore
ACL
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Potenza totale:
7 W
Grado di protezione (IP):
IP65
Colore del corpo:
Nero
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Colore luce:
Bianco
Con lampada inclusa:
sì
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Apparecchio cablato:
sì
Tipo di copertura:
Lamelle
Materiale della copertura:
Plastica opaca/satinata
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Adatto per potenza lampada:
6...6 W
Diffusore luce:
Lente/ottica/pannello diffusore
classe di protezione secondo IEC 61140:
I
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Larghezza:
127 mm
Altezza/profondità:
110 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
950...0 lm
Lunghezza:
312 mm