pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0575009A-21 RENIO 1X E27 MAX20W AS ON/OFF - 0575009A-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0575009A-21 RENIO 1X E27 MAX20W AS ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Grado di protezione (IP) - IP65

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tipo lampada - Lampada fluorescente compatta

  • Con lampada inclusa - sì

  • Portalampada - E27

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378325175

Codice prodotto

ACL0575009A-21

Cod. produttore

0575009A-21

Produttore

ACL

Grado di protezione (IP):

IP65

Colore del corpo:

Alluminio

Tipo lampada:

Lampada fluorescente compatta

Con lampada inclusa:

sì

Portalampada:

E27

Tensione nominale:

220...240 V

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Materiale del corpo:

Alluminio

Apparecchio cablato:

sì

Tipo di copertura:

Lamelle

Materiale della copertura:

Plastica opaca/satinata

Tipo cablaggio:

EVG

Adatto per potenza lampada:

20...20 W

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Larghezza:

127 mm

Altezza/profondità:

110 mm

Lunghezza:

312 mm

Renio unidirezionale - cornice alluminio. E27. 20W. Colore Alluminio