pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0574001C-830-30 THUNDER25 1W EL INOX TONDA REM-D - 0574001C-830-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0574001C-830-30 THUNDER25 1W EL INOX TONDA REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 1 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Acciaio inox

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378044427

Codice prodotto

ACL0574001C-830-30

Cod. produttore

0574001C-830-30

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

1 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Acciaio inox

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK10

Dimming 1-10 V:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Lunghezza:

110 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

34 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

34 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

95 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Asimmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Corrente nominale:

350...350 mA

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

125...125 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

125...125 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L’apparecchio da incasso a parete di ridotte dimensioni per un’illuminazione funzionale e scenografica di esterni, versatile e dalle ottime performance. THUNDER25 è lo steplight perfetto per la creazione di percorsi luminosi in zone di passaggio e scalinate. Design elegante e compatto, in grado di integrarsi facilmente in qualsiasi contesto architettonico. Elevata resistenza: corpo e cornice/controcassa in acciaio inox AISI 316L garantiscono massimo grado di protezione (IP68); sommergibile. Versatilità: ampia scelta di ottiche monodirezionali, bidirezionali e radiali per personalizzare gli effetti luce; cornice a filo o sporgente e vasta gamma di temperature colore per adattarsi a diversi ambienti. Applicazioni: illuminazione di aree pedonali, giardini, centri benessere, scalinate e zone di passaggio, anche in presenza di elevata umidità.