pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0570002C-830-33 KLEIN25 1W MB REM-D - 0570002C-830-33

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0570002C-830-33 KLEIN25 1W MB REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nichel

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378150388

Codice prodotto

ACL0570002C-830-33

Cod. produttore

0570002C-830-33

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nichel

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
III

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Diametro esterno:

34 mm

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per potenza lampada:

1...1 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

130...0 lm

Corrente nominale:

700...700 mA

Altezza di installazione:

80...0 mm

KLEIN25 - Corpo e cornice in alluminio satinato. Guarnizioni in gomma siliconica. Schermo in PMMA trasparente. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Driver LED da ordinare separatamente. Serracavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio con molle a filo in acciaio inossidabile. Completo di controcassa in tecnopolimero. Fornito completo di cavo d'alimentazione (2m). Ottica: elliptic 43°x26°. LED 1W 130lm 3000K CRI>80. Colore: Nikel satinato. Dimensioni: Ø 34mm.