pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0570002C-830-11 KLEIN25 1W MB REM-D - 0570002C-830-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0570002C-830-11 KLEIN25 1W MB REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378150371

Codice prodotto

ACL0570002C-830-11

Cod. produttore

0570002C-830-11

Produttore

ACL

KLEIN25 - Corpo e cornice in alluminio satinato. Guarnizioni in gomma siliconica. Schermo in PMMA trasparente. Apparecchio costruito in conformità alle norme EN 60598-1 e EN 60598-2-2. Installazione a incasso. Driver LED da ordinare separatamente. Serracavo per entrata singola dei cavi d'alimentazione. Fissaggio con molle a filo in acciaio inossidabile. Completo di controcassa in tecnopolimero. Fornito completo di cavo d'alimentazione (2m). Ottica: medium 22°. LED 1W 130lm 3000K CRI>80. Colore: Bianco. Dimensioni: Ø 34mm.