pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0477009A-840-21 EMPHASIS 68W AS+UB BIDIR. ON/OFF - 0477009A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0477009A-840-21 EMPHASIS 68W AS+UB BIDIR. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 68 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1448 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378322600

Codice prodotto

ACL0477009A-840-21

Cod. produttore

0477009A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

68 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK08

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

205 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

420 mm

Angolo di emissione:

A raggio libero

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

196 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico/asimmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

No

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Numero di poli:

3

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

3454...3454 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

7100...7100 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

L'illuminazione per facciate scenografica ed elegante. Studiato per valorizzare le strutture architettoniche esaltandone le forme, questo apparecchio per l'illuminazione di facciate rappresenta una soluzione illuminotecnica versatile, perfetta per creareeffetti di luce inaspettati e scenografici. Design sobrio ed elegante, che si adatta a svariati contesti architettonici; struttura resistente Versatilità: disponibile in versione mono o bidirezionale, dispone di un'ampia varietà di ottiche simmetriche easimmetriche per personalizzare l'illuminazione. Massima efficienza: nella versione biemissione dispone di cablaggio in doppia accensione, per ottimizzare i consumi. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per controllo da remoto. Applicazioni: illuminazione di facciate e ingressi in ambienti residenziali e urbani.