pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0472019P-830-21 TULA 10W UB UNID. PC - 0472019P-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0472019P-830-21 TULA 10W UB UNID. PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Potenza totale - 10 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

261 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378396649

Codice prodotto

ACL0472019P-830-21

Cod. produttore

0472019P-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Potenza totale:

10 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

117 mm

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

50 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

50 mm

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

121 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

475...475 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

475...475 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Luce d’accento per l’illuminazione delle facciate. Ridisegna gli spazi, definisce i volumi, valorizza i dettagli in molteplici modi: TULA è l’apparecchio universale per l’illuminazione di facciate di edifici e monumenti, dotato di una straordinaria varietà di ottiche mono e bidirezionali. Questo apparecchio a parete può essere usato anche per l’illuminazione architetturale di interni dal design elegante, che risultano valorizzati dall'illuminazione diffusa e gradevole. Design compatto ed elegante, adatto a qualsiasi ambiente. Versatilità: ampia scelta di colorazioni, temperature colore, ottiche mono e bidirezionali a diverse ampiezze di fascio: TULA consente di creare molteplici effetti di luce e soddisfa le più svariate esigenze dell’illuminazione a parete e delle facciate. Applicazioni: illuminazione d'accento di facciate di edifici e monumenti; illuminazione decorativa di interni residenziali, alberghieri e retail. Versioni: disponibile anche nella versione bollard.