pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0472003P-840-11 TULA 8W VB+LAMA EL/NB BID. C/S PC - 0472003P-840-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0472003P-840-11 TULA 8W VB+LAMA EL/NB BID. C/S PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 8 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Bianco

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378321603

Codice prodotto

ACL0472003P-840-11

Cod. produttore

0472003P-840-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

8 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Bianco

Materiale del corpo:

Alluminio

Con sensore di movimento:

no

Con lampada inclusa:

sì

Adatto per montaggio a incasso:

no

Dimming DALI:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK07

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per sospensione:

no

Dimming taglio di fase discendente:

sì

Adatto per luce d'emergenza:

no

Con fotocellula:

no

Apparecchio cablato:

sì

Lunghezza:

155 mm

Materiale della copertura:

Plastica opalina

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

50 mm

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Dimming taglio di fase ascendente:

sì

Dimming 0-10 V:

no

Esecuzione della griglia:

Opaco

Diametro esterno:

50 mm

Adatto per configurazione lineare:

no

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Altezza/profondità:

121 mm

Dimming RF:

no

Uscita della luce:

Diretto/indiretto

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Adatto per potenza lampada:

4...4 W

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Alimentatore intercambiabile:

sì

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico/asimmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Con fessure d'aerazione:

no

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

306...306 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

350...350 lm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

TULA comfort/performance - bidirezionale. Sorgente: LED, 4000K, 4W, 600lm, CRI>80. Sorgente indiretta: LED, 4000K, 3W, 400lm, CRI>80. Ottica indiretta: elliptic 14°x83° . Colore Bianco.