pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0413015A-930-11 RIGO31 PAR 40W D/I OP.FILO L=857 ON/OFF - 0413015A-930-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0413015A-930-11 RIGO31 PAR 40W D/I OP.FILO L=857 ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Idoneo per l'installazione su superfici -

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Con lampada inclusa -

  • Materiale del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378395949

Codice prodotto

ACL0413015A-930-11

Cod. produttore

0413015A-930-11

Produttore

ACL

Adatto per montaggio a parete:

Idoneo per l'installazione su superfici:

Tipo lampada:

LED sostituibile

Con lampada inclusa:

Materiale del corpo:

Alluminio

Colore del corpo:

Bianco

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Apparecchio cablato:

Alimentatore intercambiabile:

Dimming 0-10 V:

no

Dimming 1-10 V:

no

Dimming DALI:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Dimming DMX:

no

Dimming DSI:

no

Dimming taglio di fase discendente:

no

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming programmabile:

no

Dimming RF:

no

Dimming con push-button:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

D

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

efficienza luminosa della lampada:

2265...2265 lm/W

Potenza totale:

40 W

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

4800...4800 lm

Colore luce:

Bianco

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Larghezza:

81 mm

Altezza/profondità:

92 mm

Lunghezza:

857 mm

Numero di poli:

3

Temperatura colore regolabile:

No

Flusso luminoso regolabile:

No

Multi-angolo del fascio:

No

Comando via Bluetooth:

no

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

L’apparecchio a parete raffinato per l’interior design. Vero e proprio dettaglio di stile per gli interni, RIGO31 nella versione a parete è la soluzione ideale quando si desidera conferire all’ambiente un’atmosfera rilassante attraverso una luce morbida e diffusa. Specie nella versione con ottica a luce indiretta, questo apparecchio è capace di esaltare i volumi della stanza e di scandire gli spazi in maniera funzionale, assicurando un’illuminazione ultra confortevole. . Design: perfetto per ambienti dall’interior design sofisticato, dove si integra con discrezione grazie alle sue linee sottili e all’ingombro minimo. Versatilità: le ottiche a luce diretta e indiretta e le temperature colore disponibili consentono di ottenere numerosi effetti di luce, adattandosi alle esigenze di ogni progetto illuminotecnico. Installabile singolarmente, in linea o all’interno di sistemi di illuminazione modulare. Applicazioni: illuminazione di interni dal design elegante, sia in ambito residenziale che commerciale: abitazioni private, hotel, negozi, uffici. Disponibili versioni con Casambi e altri moderni sistemi di controllo. Il prodotto viene fornito completo di tutti gli accessori necessari per il montaggio. Versioni: la gamma RIGO31 include anche modelli a incasso, a plafone, a sospensione; disponibile per la composizione di sistemi di illuminazione modulare.