pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0383008A-930-12 DIMIL100Q 12W NB C/LEN GCO BIANCO ON/OFF - 0383008A-930-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0383008A-930-12 DIMIL100Q 12W NB C/LEN GCO BIANCO ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378261572

Codice prodotto

ACL0383008A-930-12

Cod. produttore

0383008A-930-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

90-100 (classe 1A)

Altezza/profondità:

118 mm

Adatto per potenza lampada:

10...10 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

115 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

115 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

940...0 lm

Colore del riflettore:

Bianco

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Corpo e cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. Riflettori in policarbonato metallizzato ad alto vuoto. Lenti LED in PMMA. Schermo in policarbonato trasparente stabilizzato ai raggi UV. Resistente alla prova del filo incandescente 850°C, autoestinguente V0. Sorgente: LED, 3000K, 10W, 940lm, CRI>90. Efficacia apparecchio: 57lm/W.