ARCLUCE SPA - ACL0366003A-840-12 TANTUM80 14W GCO NERO C/VETRO ON/OFF - 0366003A-840-12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Adatto per montaggio a incasso - sì
Adatto per montaggio a parete - no
Adatto per sospensione - no
Adatto per montaggio a soffitto - no
Orientabilita' - Orientabile
Confezione
1 PZ
EAN
8054378208713
Codice prodotto
ACL0366003A-840-12
Cod. produttore
0366003A-840-12
Produttore
ACL
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Orientabilita':
Orientabile
Con sensore di movimento:
no
Con fotocellula:
no
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Nero
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Nero
Angolo di emissione:
A fascio largo 40-80°
Uscita della luce:
Diretto
Adatto per potenza lampada:
12...12 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1750...0 lm
Altezza/profondità:
90 mm
Diametro esterno:
97 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no