pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0365014A-830-21 TANTUM170 19W VB S.SUP. R.BI. ON/OFF - 0365014A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0365014A-830-21 TANTUM170 19W VB S.SUP. R.BI. ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378120299

Codice prodotto

ACL0365014A-830-21

Cod. produttore

0365014A-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Diametro esterno:

183 mm

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2000...0 lm

Altezza di installazione:

105...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0365014A-830-21 - TANTUM170 19W VB S.SUP. R.BI. ON OFF