ARCLUCE SPA - ACL0364012A-840-11 QUANTUM130 21W WB ON/OFF - 0364012A-840-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8054378140761
Codice prodotto
ACL0364012A-840-11
Cod. produttore
0364012A-840-11
Produttore
ACL
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Ultra brillante
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
19...19 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Lunghezza:
141 mm
Larghezza:
141 mm
lunghezza di installazione:
130...0 mm
Built-in larghezza:
130...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no