pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0364009A-840-11 QUANTUM130 21W WW ON/OFF - 0364009A-840-11

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Angolo di emissione - A fascio stretto 10-20°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378141324

Codice prodotto

ACL0364009A-840-11

Cod. produttore

0364009A-840-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Bianco

Angolo di emissione:

A fascio stretto 10-20°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

Con fotocellula:

no

Adatto per montaggio a parete:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Riflettore:

Ultra brillante

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

141 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

141 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

2350...0 lm

Corrente nominale:

350...350 mA

lunghezza di installazione:

130...0 mm

Built-in larghezza:

130...0 mm

Altezza di installazione:

103...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0364009A-840-11 - QUANTUM130 21W WW ON OFF