pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0363013A-840-11 TANTUM210 19W VB S.FILO R.ME. ON/OFF - 0363013A-840-11

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Bianco

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378120626

Codice prodotto

ACL0363013A-840-11

Cod. produttore

0363013A-840-11

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Ultra brillante

Diametro esterno:

218 mm

Adatto per potenza lampada:

19...19 W

Colore luce:

Bianco

Uscita della luce:

Diretto

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

3000...0 lm

Altezza di installazione:

133...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0363013A-840-11 - TANTUM210 19W VB S.FILO R.ME. ON OFF