ARCLUCE SPA - ACL0363010A-840-21 TANTUM210 19W VB S.SUP. R.BI. ON/OFF - 0363010A-840-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Alluminio
Materiale della copertura - Plastica opalina
Confezione
1 PZ
EAN
8054378121111
Codice prodotto
ACL0363010A-840-21
Cod. produttore
0363010A-840-21
Produttore
ACL
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Alluminio
Materiale della copertura:
Plastica opalina
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
19...19 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
4000...4000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
2000...0 lm
Diametro esterno:
218 mm
Altezza di installazione:
133...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no