pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0361002A-840-21 QUANTUM80 14W VB C/V ON/OFF - 0361002A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378122064

Codice prodotto

ACL0361002A-840-21

Cod. produttore

0361002A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Alluminio

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Apparecchio cablato:

sì

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

97 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

97 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1300...0 lm

Altezza di installazione:

90...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0361002A-840-21 - QUANTUM80 14W VB C V ON OFF