ARCLUCE SPA - ACL0361002A-830-21 QUANTUM80 14W VB C/V ON/OFF - 0361002A-830-21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Alluminio
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Alluminio
Con lampada inclusa - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8054378122026
Codice prodotto
ACL0361002A-830-21
Cod. produttore
0361002A-830-21
Produttore
ACL
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Alluminio
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Alluminio
Con lampada inclusa:
sì
Apparecchio cablato:
sì
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Larghezza:
97 mm
Uscita della luce:
Diretto
Lunghezza:
97 mm
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Altezza di installazione:
90...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no