pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0361001A-840-12 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF - 0361001A-840-12

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0361001A-840-12 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Colore del corpo - Nero

  • Angolo di emissione - A fascio largo 40-80°

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378208751

Codice prodotto

ACL0361001A-840-12

Cod. produttore

0361001A-840-12

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Colore del corpo:

Nero

Angolo di emissione:

A fascio largo 40-80°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Altezza/profondità:

90 mm

Adatto per potenza lampada:

12...12 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

97 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

97 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1750...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

lunghezza di installazione:

85...0 mm

Built-in larghezza:

85...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Cornice in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere antingiallimento stabilizzata ai raggi UV. A richiesta: cablaggio per una lampada di emergenza sempre accesa - autonomia 3ore. Riflettore in alluminio 99,98 anodizzato speculare antiridescente. Schermo in vetro temperato resistente agli shock termici. Installazione a incasso. Fissaggio con molle a filo in acciaio con copertura in tecnopolimero. Sorgente: LED, 4000K, 12W, 1750lm, CRI>80