pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0361001A-830-21 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF - 0361001A-830-21

ARCLUCE SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Alluminio

  • Con lampada inclusa - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378122101

Codice prodotto

ACL0361001A-830-21

Cod. produttore

0361001A-830-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

3000...3000 K
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
II

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro trasparente

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Riflettore:

Altro

Adatto per potenza lampada:

13...13 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

97 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

97 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

1000...0 lm

Colore del riflettore:

Nero

Altezza di installazione:

90...0 mm

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:

850 °C - 30 s

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Faretto / Proiettore, marca ARCLUCE S.P.A., modello ACL0361001A-830-21 - QUANTUM80 14W GCO NERO C V ON OFF