ARCLUCE SPA - ACL0361001A-830-11 QUANTUM80 14W GCO NERO C/V ON/OFF - 0361001A-830-11

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo lampada - LED non sostituibile
Con lampada inclusa - sì
Materiale del corpo - Alluminio
Colore del corpo - Bianco
Materiale della copertura - Vetro trasparente
Confezione
1 PZ
EAN
8054378122088
Codice prodotto
ACL0361001A-830-11
Cod. produttore
0361001A-830-11
Produttore
ACL
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Con lampada inclusa:
sì
Materiale del corpo:
Alluminio
Colore del corpo:
Bianco
Materiale della copertura:
Vetro trasparente
Tensione nominale:
220...240 V
Tipo cablaggio:
Trasformatore elettronico
Apparecchio cablato:
sì
Riflettore:
Altro
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Colore del riflettore:
Nero
Uscita della luce:
Diretto
classe di protezione secondo IEC 61140:
II
Adatto per potenza lampada:
13...13 W
Colore luce:
Bianco
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
1000...0 lm
Lunghezza:
97 mm
Larghezza:
97 mm
Altezza di installazione:
90...0 mm
Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11:
850 °C - 30 s
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no