pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0338027B-940-11 LUMI5 UGR 40W WB DALI - 0338027B-940-11

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0338027B-940-11 LUMI5 UGR 40W WB DALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

827 kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378421945

Codice prodotto

ACL0338027B-940-11

Cod. produttore

0338027B-940-11

Produttore

ACL

Serie coordinata di faretti da incasso, ideale per installazioni che richiedono varie soluzioni illuminotecniche. Grazie al suo design semplice ed estremamente funzionale, LUMI si integra con discrezione ed eleganza in qualsiasi contesto. La qualita illuminotecnica e garantita dall'indice di resa cromatica (CRI) pari a 90 e dalla disponibilita di temperature colore (CCT) da 3000K e 4000K. La semplicita di progettazione, le caratteristiche costruttive e i materiali utilizzati lo rendono estremamente affidabile e duraturo; l?installazione e davvero semplice, con collegamenti rapidi e fissaggio a filo tramite le molle in acciaio di cui e dotato. LUMI e il faretto da incasso consigliato per negozi, supermercati e spazi commerciali in generale; adatto ancheper l'illuminazione funzionale e discreta di aree residenziali di uso comune.