pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0330002A-840-21 NADIR-IN 54W FB ON/OFF - 0330002A-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0330002A-840-21 NADIR-IN 54W FB ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 54 W

  • Colore del corpo - Alluminio

  • Angolo di emissione - A fascio medio 20-40°

  • Orientabilita' - Non regolabile

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1102 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378273551

Codice prodotto

ACL0330002A-840-21

Cod. produttore

0330002A-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

54 W

Colore del corpo:

Alluminio

Angolo di emissione:

A fascio medio 20-40°

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Alluminio

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

sì

Con fotocellula:

no

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Plastica trasparente

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto per potenza lampada:

50...50 W

Colore luce:

Bianco

Larghezza:

230 mm

Uscita della luce:

Diretto

Lunghezza:

230 mm

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

5400...0 lm

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

lunghezza di installazione:

200...0 mm

Built-in larghezza:

200...0 mm

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

79...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Apparecchio a incasso. Corpo in alluminio pressofuso. Cassetta di cablaggio in alluminio pressofuso. Verniciatura a polvere poliestere in doppio strato stabilizzata ai raggi UV, resistente alla corrosione e alle nebbie saline. 50W. 7200 lm. 4000K. CRI80.Ottica: diffondente 37°