pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0328006A-30 RAY110 GU10 C/V OPALE INOX TONDA ON/OFF - 0328006A-30

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0328006A-30 RAY110 GU10 C/V OPALE INOX TONDA ON/OFF

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Colore del corpo - Acciaio inox

  • Orientabilita' - Non regolabile

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Materiale del corpo - Acciaio inox

  • Adatto per montaggio a incasso - sì

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8054378273131

Codice prodotto

ACL0328006A-30

Cod. produttore

0328006A-30

Produttore

ACL

Colore del corpo:

Acciaio inox

Orientabilita':

Non regolabile

Tensione nominale:

220...240 V

Materiale del corpo:

Acciaio inox

Adatto per montaggio a incasso:

sì

Idoneo per l'installazione su superfici:

no

Con sensore di movimento:

no

Adatto per montaggio a soffitto:

no

Con lampada inclusa:

no

Con fotocellula:

no

Portalampada:

GU10

Adatto al montaggio di barre conduttrici:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Adatto per montaggio con morsetto:

no

Adatto per sospensione:

no

Apparecchio cablato:

sì

Adatto al montaggio di pedane / pavimenti:

no

classe di protezione secondo IEC 61140:

I

Tipo cablaggio:

Trasformatore elettronico

Materiale della copertura:

Vetro opalino

Adatto al montaggio di traverse:

no

Superficie spazzolata:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Tipo lampada:

LED non sostituibile

Adatto per sistema di cavi:

no

Protezione della superficie:

Laccato

Diametro esterno:

120 mm

Resistenza agli urti:

IK09

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Uscita della luce:

Diretto

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Altezza di installazione:

117...0 mm

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

RAY110 cornice tonda in acciaio inox. senza lampada. Con attacco GU10. Vetro opale diffusore.