pagina iniziale

ARCLUCE SPA - ACL0326009C-840-21 RAY-S110 4W XB C.ALLUM. REM-D - 0326009C-840-21

ARCLUCE SPA
copiacopia
ARCLUCE SPA - ACL0326009C-840-21 RAY-S110 4W XB C.ALLUM. REM-D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Temperatura di colore correlata - 4000...4000 K

  • Potenza totale - 4 W

  • Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C - 60000 h

  • Tipo lampada - LED sostituibile

  • Colore del corpo - Alluminio

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

123 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

8054378198182

Codice prodotto

ACL0326009C-840-21

Cod. produttore

0326009C-840-21

Produttore

ACL

Temperatura di colore correlata:

4000...4000 K

Potenza totale:

4 W

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C:

60000 h

Tipo lampada:

LED sostituibile

Colore del corpo:

Alluminio

Materiale del corpo:

Alluminio

Con lampada inclusa:

sì

Dimming DALI:

no

Idoneo per l'installazione su superfici:

sì

Resistenza agli urti:

IK09

Dimming 1-10 V:

no

Tensione nominale:

24...24 V

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Dimming taglio di fase discendente:

no

Apparecchio cablato:

no

Dimmerazione DALI-2:

no

Larghezza:

120 mm

Angolo di emissione:

A fascio estremamente largo >80°

Dimming taglio di fase ascendente:

no

Dimming 0-10 V:

no

Diametro esterno:

120 mm

classe di protezione secondo IEC 61140:

III

Altezza/profondità:

68 mm

Dimming RF:

no

Dimming programmabile:

no

Colore luce:

Bianco

Dimming con push-button:

no

Comando via Bluetooth:

no

Diffusore luce:

Lente/ottica/pannello diffusore

Alimentatore intercambiabile:

no

Indice di resa cromatica CRI:

80-89 (classe 1B)

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Dimming DSI:

no

Dimming DMX:

no

Flusso luminoso regolabile:

Continuamente variabile

Adatto per montaggio a parete:

sì

Consistenza colore (McAdam-Ellipse):

SDCM3

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 35.000 ore a 25°C:

80 %

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 50.000 ore a 25°C:

80 %

Mantenimento del flusso luminoso, durata operativa media di 75.000 ore a 25°C:

80 %

Multi-angolo del fascio:

No

Tasso di fallimento alla vita utile mediana di 35.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Tasso di guasto, durata operativa media 50 000 h, temp.25 °C (tq):

20 %

Tasso di guasto alla vita utile mediana di 75.000 ore a 25 ° C ambiente (tq):

20 %

Compatibile con Amazon Alexa:

no

efficienza luminosa della lampada:

120...120 lm/W

Compatibile con Google Assistant:

no

flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:

120...120 lm

Idoneo ad essere ricoperto con materiali isolanti:

no

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015:

Non necessario

Supporto disponibile IFTTT:

no

Temperatura colore regolabile:

No

Il downlight da incasso a soffitto ideale per una illuminazione a effetto in contesti che richiedono la massima protezione. Il design compatto e le performance eccellenti, insieme alla struttura resistente e alla varietà di ottiche lo rendono una soluzione illuminotecnica versatile, adatta a molteplici applicazioni. Design elegante e compatto, che si integra con facilità in qualsiasi ambiente. Elevata resistenza, per contesti che richiedono massima protezione, anche in presenza di elevata umidità. Versatilità: un vasto assortimento di ottiche e cornici, tonde e squadrate, per adattarsi alle esigenze del progetto illuminotecnico. Utilizzabile con tecnologia Bluetooth Low Energy per un controllo da remoto. Applicazioni: soluzione ideale per l'illuminazionedi interni ed esterni in ambienti esposti ad elevata umidità.