ARCLUCE SPA - ACL0322002C-830-30 RAY25 2W MB INOX REM-D - 0322002C-830-30

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore correlata - 3000...3000 K
Colore del corpo - Acciaio inox
Orientabilita' - Non regolabile
Tensione nominale - 220...240 V
Materiale del corpo - Acciaio inox
Confezione
1 PZ
EAN
8054378044199
Codice prodotto
ACL0322002C-830-30
Cod. produttore
0322002C-830-30
Produttore
ACL
Temperatura di colore correlata:
3000...3000 K
Colore del corpo:
Acciaio inox
Orientabilita':
Non regolabile
Tensione nominale:
220...240 V
Materiale del corpo:
Acciaio inox
Adatto per montaggio a incasso:
sì
Con sensore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
no
Con lampada inclusa:
sì
Con fotocellula:
no
Adatto per montaggio a parete:
no
Adatto per sospensione:
no
Apparecchio cablato:
no
classe di protezione secondo IEC 61140:
III
Materiale della copertura:
Plastica trasparente
Tipo fascio luminoso:
Simmetrico
Tipo lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica CRI:
80-89 (classe 1B)
Diametro esterno:
35 mm
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per potenza lampada:
2...2 W
Colore luce:
Bianco
Uscita della luce:
Diretto
flusso luminoso nominale secondo IEC 62722-2-1:
220...0 lm
Corrente nominale:
700...700 mA
Altezza di installazione:
60...0 mm
Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:
no